Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Henry Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=130 kg Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672266-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     76620
EAN/GTIN:
     4053035766201
Suchbegriffe:
Mechanische Waage
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
Korona Henry Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=130 kg Schwarz,Silber

Mechanische Personenwaage Henry

Ohne Batterie
Leicht lesbare Skala
Genoppte Trittfläche

Ausstattung:
130 kg Tragkraft
1 kg Einteilung

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Kunststoff · Maßeinheit: kg · Produktabmessung, Breite: 288 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 315 mm · Wiege-Kapazität (max.): 130 kg · Wägebereich (max.): 130 kg

Lieferumfang:
Personenwaage Henry,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 315 x 288 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
288 mm
Marke:
Korona
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
schwarz | grau
Material (Trittfläche):
Kunststoff
Maßeinheit:
kg
Genauigkeit (Details):
1 kg
Wiege-Kapazität (max.):
130 kg
Wägebereich (max.):
130 kg
Produkt-Art:
Analoge Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage mechanisch, mechanische waage, personenwaage korona, 04053035766201, Korona, 76620, Henry, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,74*
€ 22,92*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 22,93*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 33,96*
€ 45,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.