Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Henry Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=130kg Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona
Korona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058136
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     76620
EAN/GTIN:
     4053035766201
Suchbegriffe:
Mechanische Waage
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
Korona Henry Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=130kg Schwarz, Silber

Ohne Batterie
Leicht lesbare Skala
Genoppte Trittfläche

130 kg Tragkraft
1 kg Einteilung

Max. Wiege-Kapazität: 130 kg
Genauigkeit: 1 kg
Wägebereich (max.): 130 kg
Höhe: 63 mm
Material (Trittfläche): Kunststoff
Kategorie: Analoge Personenwaage
Breite: 288 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Länge (Tiefe): 315 mm
Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht
Maßeinheit: kg
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Analoge Personenwaage
Hersteller-Nr.: 76620
EAN: 4053035766201
Genauigkeit: Thermometer ± 1 °C
Hygrometer ±5 %

Lieferumfang: Personenwaage Henry + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: personenwaage mechanisch, mechanische waage, personenwaage korona, Korona, 76620, Henry, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,74*
€ 22,92*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 22,93*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 33,96*
€ 45,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.