Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SBH-321-3AS Batteriebox 2x Mignon (AA) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672618-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     SBH-321-3AS
EAN/GTIN:
     4053199535361
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
TRU COMPONENTS SBH-321-3AS Batteriebox 2x Mignon (AA) Kabel

Batteriebox 2x Mignon (AA) Kabel TRU COMPONENTS SBH-321-3AS

Geeignet für 2x Mignon (AA)-Batterien
Leitungslänge 150 mm
Eingebauter Miniatur-Ein / Aus-Schalter

Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Kabel
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, SBH-321-3AS, 1318437, 12443, BH AA 2xAKGS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
317
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,56*
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.