| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X458961 Herst.-Nr.: SBH-321-3AS EAN/GTIN: 4053199535361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS. Features: Geeignet für 2x Mignon (AA)-Batterien Leitungslänge 150 mm Eingebauter Miniatur-Ein / Aus-Schalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Zellen-Zahl: | 2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Kabel | Produkt-Art: | Batteriebox |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1318437, 12443, BH AA 2xAKGS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |