Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Blackwood BW-74 208102 Taschenmesser Holz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674372-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     208102
EAN/GTIN:
     4000461087509
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser
DÖRR Blackwood BW-74 208102 Taschenmesser Holz,Edelstahl

Blackwood Taschenmesser BW-74

Klingenlänge 75 mm
Klassische Rückenverriegelung
Griff aus Blackwood
Rostfreier 420er Messerstahl

Das Taschenmesser BW-74 von Dörr Foto ist ein kompaktes Allzweckmesser mit Blackwood Holzgriff. Die 74 mm lange Klinge ist aus rostfreiem 420er Messerstahl gefertigt und hat eine Klingenstäre von 2.40 mm. Das Blackwood Taschenmesser wiegt nur 83 g und garantiert durch die klassische Rückenverriegelung für eine sichere Arretierung der Klinge.

Technische Daten:
Gewicht: 83 g · Herstellerfarbe: Holz,Edelstahl · Klingenlänge: 74 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Holz | Edelstahl
Marke:
DÖRR
Farbe:
braun | grau
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Klingenlänge:
74 mm
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
Taschenmesser
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, 208102, Blackwood BW-74, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 16,02*
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 16,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.