Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR LMK-94 208111 Klappmesser mit Korkenzieher Holz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674374-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     208111
EAN/GTIN:
     4000461087523
Suchbegriffe:
Klappmesser
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
DÖRR LMK-94 208111 Klappmesser mit Korkenzieher Holz,Edelstahl

Laguiole Messer LMK-94

Klingenlänge 94 mm
Rostfreier 420er Messerstahl
Laguiole Design mit Holzgriffschale
Integrierter Korkenzieher

Das Klappesser LMk-94 von Dörr Foto ist ein Allzweckmesser im Laguiole Design mit Holzgriffschale und einem integrierten Korkenzieher. Die 94 mm lange Klinge ist aus rostfreiem 420er Messerstahl gefertigt und hat eine Klingenstäre von 2.80 mm. Das Laguiole Messer wiegt nur 91 g.

Technische Daten:
Gewicht: 91 g · Herstellerfarbe: Holz,Edelstahl · Klingenlänge: 94 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Korkenzieher

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Holz | Edelstahl
Marke:
DÖRR
Farbe:
braun | grau
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Korkenzieher
Klingenlänge:
94 mm
Gewicht:
91 g
Produkt-Art:
Klappmesser
Weitere Suchbegriffe: Weinflaschenöffner, Weinöffner, klappmesser dörr, klappmesser, DÖRR, 208111, LMK-94, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 17,92*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 17,93*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 24,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.