Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2176071-0 CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 330 kΩ SMD 2 W 1 % 100 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676803-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2176071-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
TE Connectivity 1-2176071-0 CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 330 kΩ SMD 2 W 1 % 100 ppm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 6.35 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 330 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.35 x 3.2 x 0.55 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.55 mm
Produktabmessung, Länge:
6.35 mm
Produktabmessung, Breite:
3.2 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CGS 3521
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
330 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-2176071-0, CGS 3521, Neohm, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
Lager 102
3977
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,50*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,69*
€ 88,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.