Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 330k? SMD 2W 1% 100 ppm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059051
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2176071-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
100er Pack TE Connectivity CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 330k? SMD 2W 1% 100 ppm

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Widerstand: 330 k?
Belastbarkeit: 2 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Breite: 3.2 mm
Höhe: 0.55 mm
Typ: CGS 3521
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.35 mm
Hersteller-Nr.: 1-2176071-0
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-2176071-0, CGS 3521, Neohm, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
2 Tage
3977
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,50*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,69*
€ 88,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,80*
€ 105,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,63*
€ 86,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 71,17*
€ 84,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,90*
€ 81,99
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 68,69*
€ 81,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.