Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3-1676966-7 SMW23R3JT Metallschicht-Widerstand 3.3 Ω SMD 2 W 5 % 200 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676952-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1676966-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
TE Connectivity 3-1676966-7 SMW23R3JT Metallschicht-Widerstand 3.3 Ω SMD 2 W 5 % 200 ppm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.55 mm · Produktabmessung, Länge: 6.7 mm · Temperatur-Koeffizient: 200 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 3.3 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.7 x 4 x 3.55 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.55 mm
Produktabmessung, Länge:
6.7 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
SMW23R3JT
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
3.3 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 3-1676966-7, SMW23R3JT, 163-9702, Neohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,58*
Lager 102
1980
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,60*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 5,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.