Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity SMW23R3JT Metallschicht-Widerstand 3.3? SMD 2W 5% 200 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058799
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1676966-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
10er Pack TE Connectivity SMW23R3JT Metallschicht-Widerstand 3.3? SMD 2W 5% 200 ppm

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Widerstand: 3.3 ?
Belastbarkeit: 2 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 200 ppm
Breite: 4 mm
Höhe: 3.55 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.7 mm
Typ: SMW23R3JT
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 3-1676966-7
EAN: - - - - - - - - -
Ohne Laufwerk

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 3-1676966-7, SMW23R3JT, 163-9702, Neohm, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,14*
1 Tag
1980
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 16,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.