Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T0990 T0990 Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678278-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0990
EAN/GTIN:
     5013969412918
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
C.K T0990 T0990 Kabelmesser

VDE Kabelmesser

Spezialmesser zum Aufschlitzen des äußeren Kabelmantels, ohne die inneren Leiter zu beschädigen · Mit Hakenklinge · Beidseitig geschliffene Klinge schneidet sowohl beim Schieben als auch beim Ziehen · Komfortabler Zweikomponentengriff · VDE zertifiziert, Stückweise bei 10.000 Volt geprüft / EN60900 · Edelstahlklinge, gehärtet und angelassen · Lieferung mit Schutzkappe für sichere Aufbewahrung · Gesamtlänge: 205 mm

Technische Daten:
Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Schutzkappe

Lieferumfang:
VDE Kabelmesser

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Schutzkappe
Produkt-Art:
Kabelmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser c.k, abisolier messer, C.K, T0990, abisolierwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 26,57*
€ 8,95*
ab € 18,53*
€ 26,58*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 26,59*
€ 6,90*
ab € 19,50*
€ 27,03*
€ 6,90*
ab € 20,17*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.