Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; in Hakenform; 185mm; isoliert; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; für Elektriker; in Hakenform; 185mm; isoliert; 1kVAC
Messer; für Elektriker; in Hakenform; 185mm; isoliert; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-CK-0990
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: EN 60900:2004
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Länge des Werkzeugs: 185mm
Klingen-Art: in Hakenform
Werkzeug-Art: für Elektriker
Zangen/Messer Eigenschaften: isoliert
Standardausstattung: Schutzkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 26,49*
€ 8,95*
ab € 18,53*
€ 26,51*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 26,52*
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 26,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,28*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.