| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1680434-BP Herst.-Nr.: BH-364A EAN/GTIN: 4053199546145 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS BH-364A Batteriehalter 6x Mignon (AA) Kabel
Batteriehalter 6x Mignon (AA) Kabel TRU COMPONENTS BH-364A
Geeignet für 6x Mignon (AA)-Batterien Für NiMH/NiCad/Alkaline Zellen
Dieser Batteriehalter kann 6x AA-Batterien für NiMH / NiCad-Zellen oder Alkaline-Zellen aufnehmen. Es wird mit fliegenden Leitungen geliefert.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 6
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TRU COMPONENTS | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Kabel | Zellen-Zahl: | 6 | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, BH-364A, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,30* | € 2,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,38* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|