Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS BH-364A Batteriehalter 6x Mignon (AA) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061465
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     BH-364A
EAN/GTIN:
     4053199546145
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
tru components batteriehalter
batteriehalter
TRU COMPONENTS BH-364A Batteriehalter 6x Mignon (AA) Kabel

Geeignet für 6x Mignon (AA)-Batterien
Für NiMH/NiCad/Alkaline Zellen

Dieser Batteriehalter kann 6x AA-Batterien für NiMH / NiCad-Zellen oder Alkaline-Zellen aufnehmen. Es wird mit fliegenden Leitungen geliefert.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Kabel
Passend für Batteriegröße: Mignon (AA)
Zellen-Zahl: 6
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Batteriehalter
Hersteller-Nr.: BH-364A
EAN: 4053199546145
Besonderheiten: Hochglänzendes, flüssiges Chrom. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Hochpigmentierte Spezialtinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht: 0.012 kg
Clip vorhanden: nein
Farbname: chrom
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: nein
Marke: Molotow
Material des Schaftes: Kunststoff
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: chrom
Spitzenart: Rundspitze
Stiftart: Permanentmarker
Strichbreite: 2 mm
wasserfest: ja

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, BH-364A, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter, Rundzellenhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,08*
2 Tage
263
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.