Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triumph Adler 4212 PD Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 12 netzbetrieben (B x H x T) 200 x 50 x 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681767-BP
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     B4386000
EAN/GTIN:
     8020334325121
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Triumph Adler 4212 PD Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 12 netzbetrieben (B x H x T) 200 x 50 x 235 mm

Triumph-Adler Tischrechner TA 4212 PD L blau/rot 200 x 50 x 235 mm (B x H x T) Netzbetrieb schwarz

Art des Displays: LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 12-stellig
Speicher: 1 Speicher (4 Tasten)
Typbezeichnung des Druckverfahrens: Farbrolle
max. zulässige Druckgeschwindigkeit: 2,4 Zeilen/s
Druckfarbe: blau/rot
mit Schnellkorrekturtaste
mit Mehrwertsteuerautomatik
Maße: 200 x 50 x 235 mm (B x H x T)
Art der Hilfsenergie: Netzbetrieb
inkl. externem Netzteil
Farbe: schwarz

Triumph-Adler Tischrechner TA 4212 PD L blau/rot 200 x 50 x 235 mm (B x H x T) Netzbetrieb schwarz

Technische Daten:
Display (Stellen): 12 · Display-Art: LC-Display · Gewicht: 795 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 235 mm · Rechner-Besonderheiten: Währungsumrechnung · Stromversorgung: 230 V/AC · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Ausführung der Dezimalstellenwahl: A, 0, 2, 3, 4, F, Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. externem Netzteil,
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 12-stellig, mit automatischer Abschaltung, mit Datumsdruck,
mit Deltaprozentrechnung, mit Doppelnulltaste, mit Druckausgabe, Druckfarbe: blau/rot, mit Fließ-/Festkommaberechnung,
mit Grand-Total-Speicher, mit Mark up/Mark down Taste, max. zulässige Druckgeschwindigkeit: 2,4 Zeilen/s,
mit Mehrwertsteuerautomatik, mit Netzanschluss, mit Postenzähler, Prozentrechnung möglich, mit Rundungsautomatik,
mit Schnellkorrekturtaste, Speicher: 1 Speicher (4 Tasten), Steuerberechnung möglich, Summe/Zwischensumme möglich,
Summenbildung möglich, mit Tausenderunterteilung, Typbezeichnung des Druckverfahrens: Farbrolle, Verwendung für Rollenbreite: 57 mm, weitere Funktionen: Identifikator-Druck (Rechnungsnummer),

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 50 x 235 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
235 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Display-Art:
LC-Display
Marke:
Triumph Adler
Display (Stellen):
12
Rechner-Besonderheiten:
Währungsumrechnung
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Stromversorgung:
230 V/AC
Gewicht:
795 g
Produkt-Art:
Tischrechner
Weitere Suchbegriffe: farbband rechenmaschine triumph adler, rechen maschine, rechenmaschine triumph adler, 08020334325121, Triumph Adler, B4386000, 4212 PD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 43,48*
€ 57,35*
€ 4,95*
ab € 43,45*
€ 58,90*
€ 5,95*
ab € 43,65*
€ 59,24*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 45,46*
€ 59,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 73,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Veit
20988060
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.