Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2015-1BB41-1AA0 Leistungsschütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1685311-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20151BB411AA0
EAN/GTIN:
     4011209929678
Suchbegriffe:
Siemens
3RT20151BB411AA0
3RT2015-1BB41-1AA0
Drehstromschütz
Siemens 3RT2015-1BB41-1AA0 Leistungsschütz 3 Schließer 690 V/AC 1 St.

Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00, stehende Einbaulage Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.
Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASioder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.
Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.
Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Baugröße (Relais): S00 · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Lebensdauer (mechanisch): 30000000 · Montageart (Relais): Schnappbefestigung,Schraubbefestigung · Nennspannung: 690 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Spannungsart: DC
Leiterquerschnitt eindrähtig oder mehrdrähtig: 4 mm²
Leiterquerschnitt feindrähtig: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 58 x 73 mm
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Baugröße (Relais):
S00
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Schnappbefestigung | Schraubbefestigung
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
3RT2015-1BB41-1AA0
Nennspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
30000000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-10-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000066
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Dreieck-Schütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,83*
€ 30,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,25*
€ 31,50*
€ 5,95*
ab € 25,31*
€ 34,09*
€ 5,46*
ab € 27,64*
€ 36,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 62,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,07*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,61*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA040MA0
ab € 8,08*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,04*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,87*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,62*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,07*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,94*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 42,96*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.