Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, elektron. verzögert, ansprechverz. Relais 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA28131AW10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA28131AW10
EAN/GTIN:
     4011209789883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zeitrelais
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter, ansprechverzögert, Relais: 1 W, Zeitbereich 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen integriert, Schraubanschluss, frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2 Elektronisch verzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 für das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise zum Anbau an Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.Die elektronisch verzögerten Hilfsschalter bieten eine hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche und verfügen über eine integrierte elektrische Verriegelung und einen werkseitig integrierten Varistor (Schutzbeschaltung). Das einfache und werkzeuglose Aufstecken ermöglicht die Realisierung steuerungsunabhängiger Zeitfunktionen ohne zusätzliche Verdrahtung. Dadurch vermeiden Sie Verdrahtungsfehler und reduzieren Sie die Prüfkosten. Durch den frontseitigen Anbau an die Geräte sparen Sie Platz auf der Hutschiene. Die Geräte sind dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA) weltweit einsetzbar.Die elektronisch verzögerten Hilfsschalter sind für Schütze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in Baugröße S00 bis S3 erhältlich. Lieferbar mit flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V, wählbaren Ausgängen 1 S + 1 Ö oder 1 W und in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik.Für die elektronisch verzögerten Hilfsschalter stehen Verdrahtungsbausätze sowie eine plombierbare Abdeckung zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Einstellzeit:
0.05 s | 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... > Siemens > Relais > Zeitblock
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens, hilfskontakt, SIRIUS, 3RA28, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Elektronisches Zeitrelais, Zeitschaltrelais, rückfallverzögerte Zeitrelais, ansprechverzögerte Zeitrelais, Überwachung zyklischer Ereignisse, Motoren verzögert abschalten, Motoranlauf geringer Anlaufstrom, Stern-Dreieck-Funktion, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Starter, Kaskadierung, Taktgeber, Watchdog, Timer, Zykluszeitüberwachung, Schützaufbau, 3RT2, Aufsatzmodul, 3RT19
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA28132AW10
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.