Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen SORTI03TB SORTI03TB Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687939-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     SORTI03TB
EAN/GTIN:
     4064161272870
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen SORTI03TB SORTI03TB Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
10 x Sicherung 1 A,10 x Sicherung 1.25 A,10 x Sicherung 1.6 A,10 x Sicherung 2 A,10 x Sicherung 2.5 A,10 x Sicherung 3.15 A,10 x Sicherung 4 A,10 x Sicherung 5 A,10 x Sicherung 6.3 A,10 x Sicherung 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
SORTI03TB
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, SORTI03TB, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 24,81*
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 24,82*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,51*
€ 51,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.