| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X640201 Herst.-Nr.: SORTI03TB EAN/GTIN: 4064161272870 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 10 x Sicherung 1 A + 10 x Sicherung 1.25 A + 10 x Sicherung 1.6 A + 10 x Sicherung 2 A + 10 x Sicherung 2.5 A + 10 x Sicherung 3.15 A + 10 x Sicherung 4 A + 10 x Sicherung 5 A + 10 x Sicherung 6.3 A + 10 x Sicherung 10 A Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Durchmesser: | 5 mm | Typ: | SORTI03TB | Auslöse-Charakteristik: | Träge -T- | Sicherungsaufbau: | Glasrohr durchsichtig | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,05* | € 24,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,72* | € 24,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,58* | € 51,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|