| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1688228-BP Herst.-Nr.: 5532 EAN/GTIN: 5701684553220 |
| |
|
| | |
| PLUM QuickFix 5532 Pflasterspender (B x H) 130 mm x 55 mm inkl. Wandhalterung
Pflasterspender UNO
QuickFix Pflasterspender UNO mit 45 Stk. elastischen Pflastern. Der formschöne Pflasterspender in Hochglanz weiß passt sich sehr gut den verschiedenen Arbeitsumgebungen (wie z.B. Büros, Waschräumen, Sozialräumen etc.) an. Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst und können sofort auf die Wunde aufgetragen werden. Wahlweise kann der Spender geschraubt oder mit den beiliegenden Klebestreifen befestigt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 130 mm x 55 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | PLUM | Farbe: | weiß | Verbandskasten-Besonderheiten: | inkl. Wandhalterung | Produkt-Art: | Pflasterspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, plum pflasterspender elastisch, pflasterspender, pflasterspender gefüllt, PLUM, 5532, QuickFix, first aid, firstaid |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,79* | € 15,59* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,81* | € 15,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,92* | € 16,12* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,42* | € 17,09* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,79* | € 25,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|