Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM BR356005 Pflasterspender (B x H x T) 233 x 134 x 33 mm inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478568-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR356005
EAN/GTIN:
     5701684552926
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix Pflasterspendersystem Fingerverbände Detektabel

QuickFix Pflasterspendersystem komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je 30 Fingerverbänden, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Die Fingerverbände entpacken sich wie alle anderen QuickFix Pflastertypen beim Herausziehen aus dem Spender von selbst. Dann nur noch ein kurzer Handgriff und die Fingerverbände können schnell und einfach auf die Wunde aufgetragen werden. Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuickFix Sortiment möglich.

Ausstattung:
Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produkt-Art: Pflasterspender · Produktabmessung, Breite: 233 mm · Produktabmessung, Höhe: 134 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung

Lieferumfang:
QuickFix Pflasterspendersystem Fingerverbände Detektabel á 60 Stück. Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 233 x 134 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
233 mm
Marke:
PLUM
Farbe:
grün
Verbandskasten-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Produkt-Art:
Pflasterspender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 29,35*
€ 7,95*
ab € 21,71*
€ 30,18*
4 Tage
13
€ 4,50*
ab € 23,60*
€ 31,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 33,75*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,86*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
464301
ab € 52,93*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,965*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,12*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.