Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten KC 20 C 35900 Anzahl Haken 20 Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1692974-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35900
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Burg Wächter Schlüsselkasten KC 20 C 35900 Anzahl Haken 20 Matt Schwarz

Burg Wächter Schlüsselkasten KC 20 C, 20 Haken

Abschließbare Schlüsselbox
3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
Mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung

Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KC 20 C wird durch ein Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen verschlossen. 20 Haken sorgen für Ordnung im Innenraum.

Ausstattung:
Armatur steht 15 mm vor
Hakenabstand: 23 mm

Technische Daten:
Anzahl Haken: 20 · Herstellerfarbe: Matt Schwarz · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbox inkl. Schlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 200 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Matt Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Anzahl Haken:
20
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsseltresor, 04003482359006, Burg Wächter, 35900, KC 20 C, Schlüsselkasten Zahlenschloss
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
236
1
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 19,47*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 19,64*
1 Tag
80
1
€ 5,45*
ab € 15,54*
€ 19,74*
1
€ 4,00*
ab € 15,00*
€ 19,99*
2 Tage
79
1
€ 4,99*
ab € 16,49*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,40*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.