Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten KC 20 C 35900 Anzahl Haken 20 Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X050411
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35900
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KC 20 C wird durch ein Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen verschlossen. 20 Haken sorgen für Ordnung im Innenraum.
Features:
Abschließbare Schlüsselbox
3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
Mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbox inkl. Schlüssel
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
160 mm
Haken:
20
Herstellerfarbe:
Matt Schwarz
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
73
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,14*
€ 17,91*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,65*
€ 18,41*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 18,45*
4 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,62*
€ 18,55*
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 14,82*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.