Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1694485 Lötlampe 1500 °C ohne Gasflasche 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694485-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5083455
EAN/GTIN:
     4053199546497
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Lötlampe
TOOLCRAFT 1694485 Lötlampe 1500 °C ohne Gasflasche 1 St.

Lötlampe Gasbrenner Bunsenbrenner

Möglichkeit zum Einstellen der Flammenart
Mit Piezo-Zündung/360° Einsatz nach 10 Sekunden möglich
Temperatur bis max. 1500°C

Diese Lötlampe, mit eingebautem Zündmechanismus ermöglicht Ihnen ein sauberes Arbeiten.
Durch eine einstelbare Flamme mit einer max. Temperatur von ca. 1500°C eignet sie sich bestens für verschiedene Anwendungen.
Schweißen, Löten, Wärmeschrumpfen usw. wird für Sie zur Leichtigkeit.
Befüllen können Sie den Brenner über ein Einlassventil mit Gewinde, das die Butangaskartuschen der Norm EN417 7/16* unterstützt.

Technische Daten:
Gewicht: 190 g · Gewicht, Hinweis: Leergewicht · Lötkolben-Besonderheiten: ohne Gasflasche · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Temperatur (max.): 1500 °C · Weitere technische Daten: Mit Piezo / 360° Einsatz nach 10 Sekunden

Lieferumfang:
Lötlampe,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 45 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
ohne Gasflasche
Temperatur (max.):
1500 °C
Gewicht, Hinweis:
Leergewicht
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner toolcraft, gasbrenner, TOOLCRAFT, TO-5083455, 1694485, Bunsenbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 23,54*
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 33,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.