Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Collegeblock 68252C farbig sortiert DIN A4 kariert mit Rand innen/außen Anzahl der Blätter: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694743-BP
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68252C
EAN/GTIN:
     3329680682526
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Clairefontaine Collegeblock 68252C farbig sortiert DIN A4 kariert mit Rand innen/außen Anzahl der Blätter: 80

Clairefontaine Collegeblock 68252C DIN A4 kariert 80Blatt weiß

DIN A4
Grammatur: 90 g/m²
holzfrei, chlorfrei gebleicht
4fach Lochung
Doppelspiralbindung
Farbe des Einbandes: farbig sortiert
80 Bl.

Satiniertes Papier. Spezielle Glättung des Papiers für angenehme, leichte Schriftführung. Einband: Zweifarbig, flexibel, stark, mit abwaschbarer Cellophan-Folie für Langlebigkeit.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 80 · Ausführung der Bindung: Doppelspiralbindung · Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand innen/außen · Ausführung der Lochung: 4fach Lochung · Ausführung des Papiertyps: holzfrei,chlorfrei gebleicht · Farbe des Einbandes: farbig sortiert · Grammatur: 90 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · PEFC: Ja · Papierformat: DIN A4 · Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Collegeblock
Papierformat: DIN A4
Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand innen/außen
Typnummer der Lineatur: 28
Grammatur: 90 g/m²
Ausführung des Papiertyps: holzfrei, chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung: 4fach Lochung
Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation
Ausführung der Bindung: Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden: Ja
Zertifikat/Zulassung: PEFC
PEFC: Ja
Farbe des Einbandes: farbig sortiert
Farbe: weiß
Anzahl der Blätter: 80 Bl.
Anzahl der Blätter: 90 Bl. · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Collegeblock · abgerundete Ecken vorhanden: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Clairefontaine
Anzahl der Blätter:
80
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung der Bindung:
Doppelspiralbindung
Farbe des Einbandes:
farbig sortiert
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei | chlorfrei gebleicht
Papierformat:
DIN A4
PEFC:
Ja
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Collegeblock
Produkt-Art:
Collegeblock
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 4,09*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,16*
9 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,42*
Lager 102
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.