Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Picotronic Lasermodul Linie Grün 10 mW LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695975-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün
Picotronic Lasermodul Linie Grün 10 mW LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT

Lasermodul Linie

Grün
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 5 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 50 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 10 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): -15 °C · Typ: LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT · Weitere technische Daten: Steckernetzteil 1500 mm · Wellenlänge: 532 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Klasse 1: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
532 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
5 m
Leistung:
10 mW
Typ:
LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT
Betriebsstrom:
50 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, 70124002, LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 235,02*
€ 313,36*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 357,49*
€ 423,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,81*
€ 467,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.