Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1, inkl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT
LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT
LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT
LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT
LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT
Artikel-Nr.:
     1518-LD532-10-24(20x80)-PL-C1500-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124002
EAN/GTIN:
     4055132002961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 532nm, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1, inkl. Netzteil


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Kompakte Bauform
  • Schutzlinse
Weitere Informationen:
EAN:
4055132002961
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
1.500 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
30 - 90, typ 50 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.5 mm DC plug (GND pole inner)
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
87 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 235,02*
€ 313,36*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 357,49*
€ 423,95*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.