Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696520-BP Herst.-Nr.: PC-12-14-PS-B EAN/GTIN: 7311518285579 |
| |
|
| | |
| Bahco PC-12-14-PS-B Ersatzklinge Für Japansäge 12"
Ersatzklinge Für Japansäge 12"
Universelle Japan-Zugsäge für feine, Quer- und Winkelschnitte. Die ziehende Arbeitsweise erlaubt ein sehr dünnes Blatt (0,6 mm), dadurch eine sehr schmale Schnittfuge (0,9 mm) und reduziert so den benötigten Kraftaufwand. Gehärtete Zahnspitzen, 3-seitig geschliffene JT-Verzahnung. Die Flexibilität des Blattes erlaubt einen Schnitt plan zur Oberfläche. 2-Komponenten-Griff für hohen Arbeitskomfort und sicheren Halt. PC-12-14-PS-B = Ersatzblatt.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Anzahl Zähne: 13.5
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugsäge, 07311518285579, Bahco, PC-12-14-PS-B, handsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,50* | € 21,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,82* | € 21,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,25* | € 21,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,19* | € 31,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,26* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|