Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696522-BP Herst.-Nr.: PXR-L2 EAN/GTIN: 7311518233914 |
| |
|
| | |
| Bahco PXR-L2 Gartenschere
Ergo Rebschere mit Rollgriff, Schneidkap. 2, Gross
Rebschere, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. PXR wie Modell PX, mit Rollgriff als unterem Griff, der ebenfalls mit weichem Material überzogen ist. Der Rollgriff erleichtert die Arbeit, für den häufigen Gebrauch entwickelt. Die PXR ist in drei Griffgrößen lieferbar: S (klein), M (mittel) oder L (groß). Drei Schneidkopfgrößen mit verschiedenen Schneidkapazitäten erhältlich: 1 (15 mm, 1/2"), 2 (20 mm, 3/4") und 3 (30 mm, 1 1/4"). Alle Schneidköpfe passen zu allen Griffgrößen. PXR-M2-L für Linkshänder.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,76* | € 73,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,52* | € 73,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,45* | € 75,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,50* | € 79,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,90* | € 84,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|