Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696561-BP Herst.-Nr.: 9938 EAN/GTIN: 7314150056491 |
| |
|
| | |
| Bahco 9938 Seegeringzangen-Set
Sicherungsringzangen-Satz, 3-Tlg
Satz aus drei umstellbaren Zangen aus der Modellreihe 2928: 160 mm, 200 mm und 250 mm. Die patentierten Zangen sind mit austauschbaren Spitzen ausgestattet (gerade, 15° und 90°), die sich je nach Einsatzzweck schnell für Innen- oder Außen-Sicherungsringe umstellen lassen. 5 Paare Spitzen werden mit den Ausführungen -160 und -200 geliefert, 6 Paare mit -250. Geeignet für Innen-Sicherungsringe von 8 - 100 mm Durchmesser und Außen-Sicherungsringe zwischen 3 - 100 mm Durchmesser. Die Zangen decken somit den Anwendungsbereich von zehn konventionellen Zangen ab. Die Zangen sind mit einstellbaren Anschlägen ausgestattet (bei 2928-250 automatisch), die eine Beschädigung der Sicherungsringe durch zu hohe Krafteinwirkung verhindern.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | 9938 | Produkt-Art: | Seegeringzangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sicherungsringzange j3, modul werkzeuge, sicherungsringzange innen, Bahco, 9938, 876-6587, Sicherungszange, spreizzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,47* | € 118,67* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,96* | € 118,68* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,42* | € 134,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 116,20* | € 138,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 116,58* | € 139,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|