Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Sicherungsringzangen-Satz - 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Sicherungsringzangen-Satz - 3-tlg.
Bahco Sicherungsringzangen-Satz - 3-tlg.
Bahco Sicherungsringzangen-Satz - 3-tlg.
Bahco Sicherungsringzangen-Satz - 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p973524
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9938
EAN/GTIN:
     7314150056491
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • Inhalt: 2928-160, 2928-200, 2928-250 Sicherungsringzange 
  • Satz mit drei Sicherungsringzangen mit austauschbaren Spitzen für Innen- und Außensicherungsringe in einer Kunststoffbox 
  • Die patentierten Zangen sind mit austauschbaren Spitzen ausgestattet (gerade, 15° und 90°), die sich schnell für Innen- oder Außensicherungsringe umstellen lassen 
  • 5 Paar Ersatzspitzen werden für die Ausführung -160 und -200 geliefert, 6 Paar für -250
  • Geeignet für Innensicherungsringe von 8 - 100 mm Durchmesser und Außensicherungsringe von 3 - 100 mm Durchmesser
  • Mit einstellbaren Anschlägen, die eine Beschädigung der Sicherungsringe durch zu hohe Krafteinwirkung verhindern 
  • Die Zange 2928-160 deckt somit den Anwendungsbereich von zehn konventionellen Zangen ab
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spitzenform:
gerade, 15° und 90° gewinkelt
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
3
Verwendungszweck:
Innen-/Außenring
Hersteller:
Bahco
Typ:
Sicherungsringzange
Gewicht:
1640 g
Länge:
345 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 118,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 118,68*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 134,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,20*
€ 138,06*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 116,58*
€ 139,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.