Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696862-BP Herst.-Nr.: BE-8155 EAN/GTIN: 7314150010721 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8155 Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, Schlitz, 1,2X6,5X125mm, 247mm
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 247 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 247 mm | Marke: | Bahco | Klingendicke: | 1.2 mm | Griff-Durchmesser: | 36 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 125 x 5 mm, esd schlitz-schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5mm, Bahco, BE-8155, 264-8648, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,96* | € 11,23* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,75* | € 11,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,63* | € 11,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,38* | € 11,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,24* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|