Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III Digitale Spiegelreflexkamera EF-S 18-55 mm IS II 18 Megapixel Schwarz Optischer Sucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697738-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3011C003
EAN/GTIN:
     4549292116571
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 650d 18mpix dslr
Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III Digitale Spiegelreflexkamera EF-S 18-55 mm IS II 18 Megapixel Schwarz Optischer Sucher,mit eingebautem Blitz,WiFi,Full HD Video,Live-View

Canon EOS 4000D Kit - Spiegelreflexkamera - 18 MP - Display: 6,86 cm/2,7" TFT - Schwarz

18-Megapixel-Sensor
Erstklassige Fotos selbst bei schwierigen Lichtbedingungen
Full-HD-Videos
WLAN, NFC
Live-View-Aufnahmen
Präziser Autofokus

Mit der 18-Megapixel EOS 4000D ist das Erzählen deiner einzigartigen Geschichten mit Fotos in DSLR-Qualität und Full-HD-Videos einfacher als gedacht. Sofort teilen und die Kamera fernbedienen mit deinem kompatiblen Smartphone, WLAN* und der Canon Camera Connect App.

Ausstattung:
Maximale Bildauflösung: 5184 x 3456 Pixel
ISO-Empfindlichkeit (max.): 12800
Brennweitenbereich: 18 - 55 mm
Schnellste Kamera Verschlusszeit: 1/4000 s.
WLAN
HD-Typ: Full HD, Maximale Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale: 6,86 cm (2.7 Zoll)
Kamera Sucher: Elektronisch, Optisch. PictBridge.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 18 Megapixel · Brennweite: 18 - 55 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Display-Typ/Auflösung: LC-Display 4:3 · Enthaltene Objektive: EF-S 18-55 mm IS II · Gewicht: 436 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: Optischer Sucher,mit eingebautem Blitz,WiFi,Full HD Video,Live-View · Produktabmessung, Breite: 129 mm · Produktabmessung, Höhe: 101.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77.1 mm · Set (Digicam): Gehäuse (Body),inkl. Akku,inkl. Standard-Zoomobjektiv · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
EOS 4000D Gehäuse,Objektiv,Augenmuschel Ef,Trageriemen EW-400D,Akku LP-E10,Akkuladegerät LC-E10E,Netzkabel für Akkuladegerät,Anleitung erste Schritte.

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Set (Digicam):
Gehäuse (Body) | inkl. Akku | inkl. Standard-Zoomobjektiv
Produktabmessung, Tiefe:
77.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
101.6 mm
Produktabmessung, Breite:
129 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LC-Display 4:3
Marke:
Canon
Kamera-Besonderheiten:
Optischer Sucher | mit eingebautem Blitz | WiFi | Full HD Video | Live-View
Farbe:
schwarz
Brennweite:
18 - 55 mm
Enthaltene Objektive:
EF-S 18-55 mm IS II
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Auflösung Pixel:
18 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
436 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Digitale Spiegelreflexkamera
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon dslr kit, Canon, 3011C003, EOS 4000D Kit 18-55mm III, Fotoapparat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 428,03*
€ 486,22*
Frei Haus
ab € 383,28*
€ 486,81*
Frei Haus
ab € 455,11*
€ 512,46*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 612,29*
€ 677,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,22*
€ 578,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,71*
€ 544,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.