Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 9412186 Druckluft-Rückschlagventil 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698249-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9412186
EAN/GTIN:
     4260479712934
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil 1/4 -10mm

Für viele Kompressoren passend

Rückschlagventil für Druckluftkompressoren

Merkmale:

Gewinde: 1/4 Zoll für Kessel
10 mm Quetschring für 10 mm Rohr
OHNE Anschluss für Entlastungsschlauch
auf viele Kompressoren passend

Technische Daten:
Gewicht: 95 · Produkt-Art: Druckluft-Rückschlagventil · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Marke:
Aerotec
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4
Gewicht:
95
Produkt-Art:
Druckluft-Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, 04260479712934, Aerotec, 9412186, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 26,97*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 26,99*
€ 3,50*
ab € 34,53*
€ 44,98*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,63*
€ 55,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.