Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Jalousie-Schalter Delta Grau 5TA4706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698805-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4706
EAN/GTIN:
     4001869002460
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Siemens Schalterprogramm Jalousie-Schalter Delta Grau 5TA4706

DELTA fläche IP44 AP Universalschalter

DELTA fläche IP44 AP Universalschalter dunkelgrau/hellgrau 10A 250V, 66x75mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Montageart: Aufputz

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 66 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-53
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001590
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,78*
1 Tag
85
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 7,85*
4 Tage
124
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 7,92*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.