Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SH1161 Schraubkappe Sicherungsgröße = DIII 63 A 750 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698840-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH1161
EAN/GTIN:
     4001869023540
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
Siemens 5SH1161 Schraubkappe Sicherungsgröße = DIII 63 A 750 V/AC 1 St.

DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 750V Keramik für Sockel 5SF4 230

DIAZED-Schraubkappe DIII 63A AC DC 750V Keramik für Sockel 5SF4 230 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.

Technische Daten:
Nennspannung: 750 V/AC · Nennstrom: 63 A · Sicherungsgröße: DIII · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 134 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
DIII
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
750 V/AC
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-14
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000093
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schraubkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, Siemens, 5SH1161, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 10,59*
5
€ 5,46*
ab € 8,032*
€ 10,772*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,20*
€ 11,00*
5
Frei Haus
ab € 8,274*
€ 11,104*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.