Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Jalousie-Schalter Delta 5TA21180KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1704176-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA21180KK
EAN/GTIN:
     4001869397351
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
UP-Einsätze Jalousiesteuerung
Siemens Schalterprogramm Jalousie-Schalter Delta 5TA21180KK

DELTA Geräteeinsatz UP Doppel-Wechselschalter, ohne Krallen

DELTA Geräteeinsatz UP Doppel- Wechselschalter, ohne Krallen 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Material: Metall · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Montageart: Unterputz

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 70 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Material:
Metall
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-53
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001590
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, siemens ausschalter, jalousiesteuerung up-einsätze, wechselschalter 10a, Siemens, 5TA21180KK, 5TA2118-0KK, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,81*
€ 14,73*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 14,95*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 15,02*
1
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,77*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.