Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 1fach Aufputzgehäuse Aufputzgehäuse Delta Weiß 5TG2166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1704362-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2166
EAN/GTIN:
     4001869043791
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Siemens Schalterprogramm 1fach Aufputzgehäuse Aufputzgehäuse Delta Weiß 5TG2166

DELTA fläche/Studio, titanweiß Aufputz-Gehäuse, 1-fach 75x 77x 41mm

DELTA fläche IP44 AP Gehäuse 75x77x41mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1-fach Rahmen · Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Komponente: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Einbaulage: horizontal und vertikal

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
1-fach Rahmen
Schalterprogramm-Funktion:
Aufputzgehäuse
Schalterprogramm-Komponente:
Aufputzgehäuse
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
Delta
Gewicht:
60 g
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000080
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 04001869043791, Siemens, 5TG2166, Schalter und Steckdosen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,34*
€ 7,02*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 7,13*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,16*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2865
ab € 3,20*
Zubehör
Siemens
5TG2905
ab € 2,99*
Zubehör
Siemens
5TG2864
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
5TG2904
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.