Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Schwarz 4polig 6 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD20031TL51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707016-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD20031TL51
EAN/GTIN:
     4011209519299
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter Schwarz 4polig 6 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD20031TL51

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 16 A

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen.
Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD sind in vielfältigen Varianten erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb. Bei 3LD2 sind auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar.
Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD - Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Hauptschalter · Betriebsspannung (Details): 690 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 4 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 92.5 mm · Querschnitt (num): 6 mm² · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65
Isolationsspannung: 690 V
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -25 °C - +55 °C
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV
mechanische Lebensdauer: 100000
elektrische Lebensdauer: 6000
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Baugröße des Lasttrennschalters: 1
Verlustleistung: 2 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 67 x 84 x 92.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
92.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Farbe:
schwarz
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Ausführung (allgemein):
Hauptschalter
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
690 V/AC
Querschnitt (num):
6 mm²
Polzahl:
4
Betriebsspannung (Details):
690 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-14-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000216
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,61*
€ 27,78*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,47*
€ 28,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 21,63*
€ 28,70*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 21,45*
€ 29,01*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 28,90*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,52*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,39*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,05*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,44*
Zubehör
Siemens
3LD92011A
ab € 2,26*
Zubehör
Siemens
3LD92002B
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3LD92861A
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.