Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSOP31240 IR-Empfänger Sonderform axial bedrahtet 40 kHz 950 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-171085-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP31240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
IR-Empfänger
drahtwiderstand
Vishay TSOP31240 IR-Empfänger Sonderform axial bedrahtet 40 kHz 950 nm

IR-Empfänger-Modul

Hohe Packungsdichte durch Integration von Empfängerdiode, Filter und Vorverstärker in einem Gehäuse. Tageslichtunempfindlichkeit, TTL und C-MOS-Kompatibilität, niedriger Leistungsbedarf und hohe Störsicherheit zeichnet diese Serie aus.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff-Gehäuse · Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.5 V/DC · Frequenz: 40 kHz · LED-Besonderheiten: IR-Filter · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Stromaufnahme: 0.45 mA · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: TSOP31240 · Weitere technische Daten: Ausgangsstrom: 5 mA · Wellenlänge: 950 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 5.8 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
950 nm
LED-Besonderheiten:
IR-Filter
Bauform (Widerstand/Kondensator):
Sonderform
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Ausführung (allgemein):
Kunststoff-Gehäuse
Frequenz:
40 kHz
Betriebsspannung min.:
2.5 V/DC
Stromaufnahme:
0.45 mA
Typ:
TSOP31240
Frequenz (Details):
40 kHz
Betriebsspannung (Bereich):
2.5 - 5.5 V/DC
Betriebsspannung max.:
5.5 V/DC
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
IR-Empfänger
Weitere Suchbegriffe: 02050000056970, Vishay, TSOP31240, 180-8036
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,46*
Lager 102
32
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,78*
6 Tage
35
3
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
TSAL 6200
ab € 0,0857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.