Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSOP31240 IR-Empfänger Sonderform axial bedrahtet 40kHz 950 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011593
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP31240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
IR-Empfänger
drahtwiderstand
Vishay TSOP31240 IR-Empfänger Sonderform axial bedrahtet 40kHz 950 nm

Vishay TSOP31240 IR-Empfänger Sonderform axial bedrahtet 40kHz 950 nm

Hohe Packungsdichte durch Integration von Empfängerdiode, Filter und Vorverstärker in einem Gehäuse. Tageslichtunempfindlichkeit, TTL und C-MOS-Kompatibilität, niedriger Leistungsbedarf und hohe Störsicherheit zeichnet diese Serie aus.

Kategorie: IR-Empfänger
Typ: TSOP31240
Ausführung: Kunststoff-Gehäuse
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: Sonderform
LED-Besonderheiten: IR-Filter
Betriebsspannung min.: 2.5 V/DC
Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC
Stromaufnahme: 0.45 mA
Frequenz: 40 kHz
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Höhe: 12.5 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
Betriebsspannungsbereich: 2.5 - 5.5 V/DC
Produkt-Art: IR-Empfänger
Wellenlänge: 950 nm
Frequenz: 40 kHz
Breite: 5.8 mm
Hersteller-Nr.: TSOP31240
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangsstrom: 5 mA

Weitere Suchbegriffe: Vishay, TSOP31240, 180-8036, IR-Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,46*
1 Tag
32
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,78*
Lager 1039
35
3
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
TSAL 6200
ab € 0,0857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.