Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1712178-BP Herst.-Nr.: 0A001-00443300 EAN/GTIN: 4057657554079 |
| |
|
| | |
| Asus Notebook-Netzteil 45 W 20 V/DC 3.25 A
Netzteil 0A001-00443300
USB-C® Ausgang 20V / 3.25A, 15V / 3A, 9V / 3A, 5V / 3A 45 Watt Leistung Geeignet für Notbooks von Asus
Original Asus Netzteil für Asus ZenBook 3 Deluxe UX490UA
Ausstattung: Original Asus Netzteil für Asus ZenBook 3 Deluxe UX490UA
Technische Daten: Ausgangsspannung: 20 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.25 A · Eingänge: EU-Stecker fest verbaut · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 230 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 45 W · Passend für Marke: Asus · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Stecker (Netzgeräte): USB-C® Stecker
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 62 x 29 x 62 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 62 mm | Produktabmessung, Länge: | 62 mm | Produktabmessung, Breite: | 29 mm | ErP Status: | Level VI | Passend für Marke: | Asus | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 3.25 A | Marke: | Asus | Farbe: | schwarz | Stecker (Netzgeräte): | USB-C® Stecker | Typ (Hersteller-Typ): | 0A001-00443300 | Ausgangsstrom (max.): | 3.25 A | Ausgangsspannung: | 20 V/DC | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdose | Leistung: | 45 W | Eingänge: | EU-Stecker fest verbaut | Gewicht: | 230 g | Produkt-Art: | Notebook-Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 25,79* | € 35,17* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 30,45* | € 41,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 51,02* | € 66,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,50* | € 68,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 81,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|