Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 167621 SPCT2-335-1+NPE Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716869-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167621
EAN/GTIN:
     4015081641109
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 1phasig
blitzstromableiter
Eaton 167621 SPCT2-335-1+NPE Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA 1 St.

Eaton Überspannungsschutz-Ableiter AC

Blitzstrom-Überspannungsableiter zum Schutz von Verbraucheranlagen.

Technische Daten:
Ableitstrom: 20 kA · Ausführung (allgemein): 1polig · Nennspannung: 335 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Baugröße: 2 TE
Höchste Dauerspannung AC: 335 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm²
Mit Fernmeldekontakt: nein
Montageart: Hutschiene TH35
Netzform DC: nein
Netzform IT: nein
Netzform TN: ja
Netzform TN-C: nein
Netzform TN-C-S: nein
Netzform TN-S: nein
Netzform TT: nein
Schutzpegel: 1.6 kV
Signalisierung am Gerät: optisch · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
167621
Ausführung (allgemein):
1polig
Nennspannung:
335 V/AC
Ableitstrom:
20 kA
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: eaton überspannungsableiter, Eaton, 167621, SPCT2-335-1+NPE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,54*
€ 53,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,57*
€ 53,71*
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 55,20*
€ 4,00*
ab € 43,29*
€ 55,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.