Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 215643 Phasenschiene 4polig 10 mm² 63 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716919-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215643
EAN/GTIN:
     4014380536710
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 63 a
Eaton 215643 Phasenschiene 4polig 10 mm² 63 A 500 V

Eaton Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-4PHAS/12MO

Verschienung für Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, FI/LS Kombischutzschalter

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 12 · Ausführung (allgemein): Gabel · Betriebsspannung (Details): Max. Bemessungsbetriebsspannung: 500 V · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Querschnitt (num): 10 mm² · Typ: 4-phasig · Weitere technische Daten: Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Geeignet für Anzahl Geräte: 3
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter: ja
Isoliert: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Ausführung (allgemein):
Gabel
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
500 V
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
12
Polzahl:
4
Typ:
4-phasig
Betriebsspannung (Details):
Max. Bemessungsbetriebsspannung: 500 V
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², 09010238140325, 04014380536710, Eaton, 215643, EVG-4PHAS/12MODUL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 10,55*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 11,31*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,51*
€ 13,31*
5 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 13,86*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.