Verschienung Z-GV-10/1P-1TEBlockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Produktbreite sind 1016 mm und das Gewicht0,275 Kg. Abdeckkappen sind nicht im Lie...
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,1m Z-GV-10/3P-3TEBlockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Produktbreite sind 1016 mm und das Gewicht0,275 Kg. Abdeckkapp...
Blockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno mögl...
Material = Kupfer Serie = Eaton Moeller Die flache Kupferschiene von Eaton für CI-Verteilungssysteme mit einer Breite von 20 mm und einer Höhe von 5 mm in einer Länge von 1500 mm funktioniert mit e...
Eaton 232290 Phasenschiene 63 A 690 V Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 690 V · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Weitere tech...
Material = Kupfer Serie = Eaton Moeller Die flache Kupferschiene von Eaton für CI-Verteilungssysteme mit einer Breite von 30 mm und einer Höhe von 10 mm wird mit einer Länge von 1500 mm geliefert u...