Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1075.H Gaslöt-Set 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717216-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1075.H
EAN/GTIN:
     3662424057267
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
facom lötkolben
Facom 1075.H Gaslöt-Set

Gasloetkolben

Technische Daten:
Gewicht: 73 g · Leistung (max.): 24 W · Weitere technische Daten: Aufheizzeit: 40 Sek. · Betriebszeit (pro Nachladung) 55 min.

Lieferumfang:
4 Lötspitzen · 1 Lötdrahtspule · Butangas-Kartusche (wird leer geliefert).

Weitere Informationen:
Marke:
Facom
Leistung (max.):
24 W
Gewicht:
73 g
Produkt-Art:
Gaslöt-Set
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Facom, 1075.H, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 103,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 103,52*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 82,06*
€ 105,28*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 112,59*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 151,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
1116C.BW
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.