Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 226501040 1 Stück Netzkabel Schwarz 1.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717900-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226501040
EAN/GTIN:
     4008224634632
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
kaltgeräte zuleitung
Kopp 226501040 1 Stück Netzkabel Schwarz 1.00 m

Verbindungsleitung, kompatibel mit GST18 beidseitig, Farbe: schwarz, 1 Meter

Verbindungsleitung GST18i, Verbindungsleitung mit -Stecker und Anschlussbuchse.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.00 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
GST18 Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18 Buchse
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe: 04008224634632, Kopp, 226501040
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,68*
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 21,33*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 32,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.