Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kaltgerätestecker

  Kaltgerätestecker  (464 Angebote unter 30.849.453 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kaltgerätestecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kaltgerätestecker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Alu-Line 19 Zoll Steckdosenleiste 8-fach mit 10A Sicherungsautomat und Kaltgeräte-Stecker (19" Steckerleiste für Serverschränke mit 2m Kabel) (16 Angebote) 
Die Alu-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2m Kabel eignet sich dank 19" bestens für den Einbau in Netzwerk- oder Serverschränke. Die Steckdosenleiste verfügt über 8 Schutzkontakt-Steckdosen in...
Brennenstuhl
1390007118
€ 27,881*
pro Stück
 
 Stück
Kaltgerätestecker Typ 749 70°C 10A (19 Angebote) 
Kaltgerätestecker 70°C montierbar schwarz zentral
Bachmann
915.171
€ 2,87*
pro Stück
 
 Stück
Akyga AK-PC-10A Stromkabel Schwarz 0,15 m CEE7/4 (4 Angebote) 
Ein Zwischenstecker zwischen einem in UPS-Netzteilen auftretenden C14-Anschluss und standardmäßiger Schukosteckdose. Er erlaubt einen Anschluss von mit einem typischen Steckerbolzen ausgestatteten ...
akyga
AK-PC-10A
€ 6,56*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TC-10088400 Kaltgeräte-Steckverbinder C14 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 10 A Schwarz 1 St. (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS TC-10088400 Kaltgeräte-Steckverbinder C14 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 10 A Schwarz 1 St. TRU COMPONENTS KALTGERÄTESTECKER MIT SC Technische Daten: Anschluss (Bauelement...
TRU Components
TC-10088400
€ 6,28*
pro Stück
 
 Stück
Kaltgerätestecker 70° C 16A / 250V, sw (20 Angebote) 
Kaltgerätestecker 16A, 250V, 70°C, IEC 320/C20 schwarz, Thermoplast, mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage bis 3G1,5qmm
Bachmann
915.175
€ 7,67*
pro Stück
 
 Stück
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder (5 Angebote) 
IEC Steckverbindertyp = C14 Montagetyp = Snap-In Gender = Stecker Nennstrom = 10A Anschlussart = Steckverbinder Anzahl Sicherungen = 1 Betriebsspannung = 250 V Sicherungsgröße = 5 x 20mm Verschloss...
Bulgin
BZH01/Z0000/10
€ 11,77*
pro Stück
 
 Stück
Martin Kaiser
748/sw/C
€ 6,45*
pro Stück
 
 Stück
501638 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St. (2 Angebote) 
501638 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St. Kaltgeräte-Einbaustecker Mit Schalter und Sicherungshalter für Sicherungen 5 x 20 mm. Technische D...
k.A.
501638
€ 6,08*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en, 6A, Löten/Flachstecker, 2-polig (2 Angebote) 
IEC Steckverbindertyp = C14 Montagetyp = Snap-In Gender = Stecker Nennstrom = 6A Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten/Flachstecker Schaltertyp = 2-polig Anzahl Sicherungen = 1 Betriebss...
RS Pro
8117222
€ 5,72*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Thermoplast Gerätesteckdose Typ C13 230V 10A bis Leitung max. 3G1,5 (11 Angebote) 
Thermoplast Gerätesteckdose Thermoplast Gerätesteckdose Typ C 13 für Kaltgeräte bis 70°C 2-polig mit Schutzkontakt Verschraubbar 230 V / 16 A // Qualität Made in Germany Schutzklasse IP 20 - Geeign...
as - Schwabe
62081
€ 3,35*
pro Stück
 
 Stück
Martin Kaiser 749/sw Kaltgeräte-Steckverbinder 749 Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St. (4 Angebote) 
Kaiser 749/sw Kaltgeräte-Steckverbinder 749 Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St. Kaltgerätestecker C14 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm ...
Martin Kaiser
749/sw
€ 2,5583*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Kabelmontage, Stecker, Sicherung/en / 10A, Schrauben, Ohne Schalter (2 Angebote) 
IEC Steckverbindertyp = C14 Montagetyp = Kabelmontage Gender = Stecker Nennstrom = 10A Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Schrauben Schaltertyp = Ohne Anzahl Sicherungen = None Betriebsspan...
RS Pro
7769113
€ 4,55*
pro Stück
 
 Stück
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Tafelmontage, Stecker / 10A, Steckverbinder (4 Angebote) 
IEC Steckverbindertyp = C14 Montagetyp = Tafelmontage Gender = Stecker Nennstrom = 10A Anschlussart = Steckverbinder Betriebsspannung = 250 V ENEC, UL. DD11. Schraubbefestigung von der Front- oder ...
Schurter
DD11.0124.1110
€ 13,22*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink 19 PDU 8 x CEE 7/3 socket with IEC plug and overload protection (3 Angebote) 
LogiLink 19 PDU 8 x CEE 7/3 socket with IEC plug and overload protection
LogiLink
PDU8C03
€ 21,63*
pro Stück
 
 Stück
19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Kaltgeräte-Stecker C14 an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührungsschutz, Kunststoffprofil, schwarz, Good Connections® (4 Angebote) 
19" Steckdosenleiste von Good Connections® mit neun Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke. Berührungsschutz Kinder haben im Bereich eines Server- oder Net...
Good Connections
GC-N0107
€ 13,88*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kaltgerätestecker
^

Mit dem Kaltgerätestecker Geräte anschließen, die keine Wärme erzeugen

Kaltgerätestecker sind für den Anschluss von Endgeräten vorgesehen, die im Betrieb nur wenig Wärme erzeugen. Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt über einen landestypischen Netzstecker mit Kabel und Kaltgerätebuchse am geräteseitigen Ende. Am Gerät stellt der Kaltgerätestecker meist einen 3-poligen Anschluss mit Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter bereit. Darüber hinaus gibt es wenige Modelle in 2-poliger Ausführung ohne Schutzleiter. Je nach der zulässigen maximalen Stromlast gibt es unterschiedliche Ausführungen. Der Stecker wird oft als Einbaustecker direkt in das Endgerät integriert.

IEC60320 C14 / DIN VDE 0625 (Teil 1, Normblatt C14)

Der Stecker nach der Norm IEC60320 C14 beziehungsweise DIN VDE 0625 (Teil 1, Normblatt C14) ist geerdet, 3-polig und für 10 Ampere ausgelegt. In der Regel sollte die Temperatur am Stecker 70 Grad Celsius nicht überschreiten. Zusammen mit der C13 Kupplung bildet der C14 Stecker ein Paar.

Kaltgerätestecker Typ C18

Dieser Kaltgerätesteckertyp ohne Schutzleiter ist 2-polig und genauso wie die C13 Ausführung im Allgemeinen für bis zu 10 Ampere vorgesehen. Sein Gegenstück bildet die C17 Gerätekupplung.

Kaltgerätestecker IEC-60320 C20

Als 16 Ampere-Variante ist der Kaltgerätestecker IEC-60320 C20 vorgesehen. Die Abmessungen dieses Steckers sind gegenüber den Typen C14 und C18 größer. Kaltgerätedosen für diesen Stecker haben die Norm IEC-60320 C19.

Tipps und Hinweise zu Kaltgerätesteckern

  • Überlassen Sie die Wartungs- und Montagearbeiten immer einer Elektrofachkraft.
  • Achten Sie auf passende Stecker - und Dosentypen.
  • Beachten Sie, dass bei Kaltgerätesteckern der Stecker im Endgerät zu finden ist. Das Kabel für den Netzanschluss umfasst den Netzstecker für das Stromnetz und eine Kaltgerätekupplung.
  • Kaltegerätestecker sind nicht kompatibel zu Heißgeräten. Verwenden Sie für diese Heißgerätestecker.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.