Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82790C0105N240 B82790C0105N240 Induktivität SMD B82790 1 mH 170 mΩ 0.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718015-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82790C0105N240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Datenleitungs-Drossel SMD

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): B82790 · Gewicht: 0.37 g · Induktivität (L): 1 mH · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 80 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Produkt-Art: Induktivität · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 30 % · Typ (Hersteller-Typ): B82790C0105N240 · Widerstandswert (Widerstand): 170 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 6 x 5.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
B82790
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
B82790C0105N240
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
80 V/DC
Toleranz (Plus/Minus):
30 %
Induktivität (L):
1 mH
Widerstandswert (Widerstand):
170 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
0.37 g
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, smd drossel, TDK, B82790C0105N240, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 4,80*
Lager 102
1231
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,85*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.