Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 223012002 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Gelb, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718109-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     223012002
EAN/GTIN:
     4008224519557
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 223012002 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Gelb,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

4fache Steckdosenleiste mit Schalter und Klappdeckel

spritzwassergeschützt
Klappdeckel
Beleuchteter Schalter

4-fach Feuchtraum-Steckdosenleiste mit Klappdeckel und mit beleuchtetem Schalte; mit 45° gedrehten Töpfen, Kabellänge: 1,40 m, Farbe: gelb-schwarz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Wand · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter · Weitere technische Daten: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
gelb | schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Wand
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 18,95*
5
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 18,97*
1
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 20,21*
1
€ 8,95*
ab € 16,51*
€ 23,42*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.